FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-3X0,5-SW-500 558249 (RO=500M)
Kunststofslang PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-H-3X0,5-SW-500
Rubix:A0006429
Fabrikant:558249
EAN:4052568053963

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-3X0,5-SW-500 558249 (RO=500M)
Kunststofslang PUN-H-3X0,5-SW-500 geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (hydrolysebestendig). Buitendiameter=3 mm, Debietrelevante buigradius=12 mm, Binnendiameter=2,1 mm, Min. buigradius=6 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12,49 g |
| Binnendiameter | 2,1 mm |
| Buitendiameter | 3 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 500 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,50 excl. BTW
/ rol
€ 238,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen