FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-14X2-SI 570389 (RO=50M)
Plastic buizen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-14X2-SI
Rubix:A0006070
Fabrikant:570389
EAN:4052568058326



Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-14X2-SI 570389 (RO=50M)
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen en een zeer breed scala aan combinaties. .
Sterke punten
•Hoge weerstand tegen spanningsscheuren
Geschikt voor energiekettingen
Geschikt voor energiekettingen
Toepassingen
Geschikt voor energiekettingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 9,4 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Kleur | zilver |
| Materiaal | tpe-u(pu) |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,68 excl. BTW
/ rol
€ 351,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen