FACOM OPLAADBARE LED WERKLAMP FIND MY LIGHT 779.CL5PB

Oplaadbare led werklamp met find my light functie

Zie technische informatie
Referenties
Facom:779.CL5PB
Rubix:10109997
EAN:3662424144936
FACOM OPLAADBARE LED WERKLAMP FIND MY LIGHT 779.CL5PB
Technische samenvatting
Helderheid600 lm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM OPLAADBARE LED WERKLAMP FIND MY LIGHT 779.CL5PB


De Facom 779.CL5PB oplaadbare werklamp met find my light functie biedt met 600 lumen en een speciaal voor de werkplaats ontworpen constructie gerichte verlichting op moeilijk bereikbare plekken. Deze lamp past binnen een Smart-gereedschapsconcept die speciaal is ontwikkeld voor de auto-industrie.

Kenmerken:
De Facom 779.CL5PB werklamp verlicht controlezones in de auto-industrie efficiënt dankzij de lichtopbrengst van 600 lumen. De draaibare voet maakt het mogelijk de lamp te kantelen in krappe ruimtes en verbetert de zichtbaarheid bij werkzaamheden onder de motorkap of onder het voertuig. Dankzij meerdere frequentiekanalen kunnen tot zes lampen gelijktijdig worden gebruikt. De lamp is uitgerust met een oplaadbare batterij en geeft een alarmsignaal wanneer het laadniveau laag is, waardoor het risico op vergeten na gebruik wordt beperkt. De behuizing is bestand tegen schokken (IK08) en tegen oplosmiddelen en gangbare chemicaliën in de werkplaats. De IP67-beschermingsgraad maakt gebruik mogelijk in stoffige omgevingen en bij tijdelijke onderdompeling. Dit model vormt het eerste product binnen een reeks Smart-tools ontwikkeld in het kader van het “Garage of the Future”-initiatief van Facom.

Specificaties:
• Lichtopbrengst: 600 lm
• Oplaadbare batterij: ja
• Beschermingsgraad: IP67
• Slagvastheid: IK08
• Lengte: 38 mm
• Nettogewicht: 0,35 kg
• Magnetisch: nee
• Garantie: 2 jaar

Normen:
De Facom 779.CL5PB werklamp voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:
• 2011/65/EU (RoHS): beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
• 2012/19/EU (WEEE): beheer en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
• 2014/30/EU (EMC): elektromagnetische compatibiliteit om storingen tussen apparaten te voorkomen
• 2014/35/EU (LVD): veiligheidseisen voor laagspanningsapparatuur

Sterke punten

• Lichtopbrengst van 600 lumen voor nauwkeurige visuele controle in krappe ruimtes
• Slagvastheid IK08 en IP67-bescherming voor gebruik in werkplaatsomgevingen
• Draaibare voet voor flexibele positionering van de lichtbundel
• Gelijktijdig gebruik van maximaal zes lampen via meerdere frequentiekanalen

Toepassingen

De Facom 779.CL5PB werklamp wordt gebruikt bij onderhoud, mechanische diagnose en visuele inspectie in moeilijk toegankelijke zones in de auto-industrie. Deze lamp is geschikt voor werkzaamheden onder de motorkap, onder voertuigen of in technische compartimenten.
In werkplaatsomgevingen maakt de bestendigheid tegen oplosmiddelen en gangbare chemicaliën regelmatig gebruik mogelijk nabij reparatieposten. Dankzij IP67 is dit product geschikt voor gebruik in stoffige omgevingen en bij tijdelijke blootstelling aan vocht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid600 lm
Spanning4,2 V
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
224,00 excl. BTW
/ stuk
271,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen