ROEBUCK HERLAADBARE LED INSPECTIELAMP 1000LM IP65 887712
OPLAADBAAR LED-INSPECTIELAMPJE 1000 LM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:887712
Rubix:A0160554
EAN:3660338410949

Documenten
Productdetails : ROEBUCK HERLAADBARE LED INSPECTIELAMP 1000LM IP65 887712
Li-Ion oplaadbaar led-inspectielicht.
Verlichtingsvermogen max. 1000 lumen.
Sterke magnetische basis met 180° verstelbaar handvat.
2 handige haken aan de achterkant van het licht.
3 helderheidsniveaus + 1 "zaklamp"-modus
Verlichtingsvermogen max. 1000 lumen.
Sterke magnetische basis met 180° verstelbaar handvat.
2 handige haken aan de achterkant van het licht.
3 helderheidsniveaus + 1 "zaklamp"-modus
LED Type Super bright 1x SMD + 1x COB LED
Lighting Power top light 170 lumens
Lighting Power main light 250/500/1000 lumens
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Battery 3,7V 3350 mAh Li-ion Battery
Running time Top light : 7h / Main light : 7h/3h/1,5h Charging time 5h
Lighting Power top light 170 lumens
Lighting Power main light 250/500/1000 lumens
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Battery 3,7V 3350 mAh Li-ion Battery
Running time Top light : 7h / Main light : 7h/3h/1,5h Charging time 5h
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Helderheid | 1000 lm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,98 excl. BTW
/ stuk
€ 106,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden