ROEBUCK LED INSPECTIELAMP 700 LUMEN 887727

OPLAADBAAR LED COB SMAL LICHT 450 LM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:887727
Rubix:A0160547
EAN:3660338411021
ROEBUCK LED INSPECTIELAMP 700 LUMEN 887727

Technische samenvatting

Helderheid450 lm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK LED INSPECTIELAMP 700 LUMEN 887727


Oplaadbare Li-ion LED COB Slim Light.
360° magnetische basis, met haak.
Dimschakelaar voor de hoofdlamp. "Top"-lichtfunctie.
LED Type 1x SMD LED + 1x COB LED
Verlichting Voeding Bovenlamp 120 lumen
Verlichting Voeding Hoofdlamp 60 tot 450 lumen (dimschakelaar)
Batterij 3,7 V 2600mAh Li-ionbatterij
Werktijd Bovenlamp: 10 uur / Hoofdlamp: tot 16 uur
Oplaadtijd 4 uur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid450 lm
54,29 excl. BTW
/ stuk
65,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden