Referenties
Milwaukee:M18 IL-0
Rubix:19180606
Fabrikant:4932430564
EAN:4002395382255
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE STAAFLAMP M18 IL-0
TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
Ontwerp met 3 LED's en 2 lichtstanden biedt 300 lumen in de hoge en 130 lumen in de lage stand
Kop is 45° voor- & achterwaarts draaibaar voor 180° werkgebied
2 verstelbare metalen haken om zowel verticaal als horizontaal op te hangen
Dankzij z'n compacte maten zelfs in te zetten op plaatsen waar dit met andere lampen niet mogelijk is
Beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP54)
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Ontwerp met 3 LED's en 2 lichtstanden biedt 300 lumen in de hoge en 130 lumen in de lage stand
Kop is 45° voor- & achterwaarts draaibaar voor 180° werkgebied
2 verstelbare metalen haken om zowel verticaal als horizontaal op te hangen
Dankzij z'n compacte maten zelfs in te zetten op plaatsen waar dit met andere lampen niet mogelijk is
Beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP54)
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,91 excl. BTW
/ stuk
€ 131,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden