Referenties
INA:PHE30-XL
Rubix:03120794
Fabrikant:0945525920000
EAN:4054372273216


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 40 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Productdetails : INA PHE 30 XL HANG SPANLAGERBLOK
Neem-op woningeenheden PHE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Sterke punten
PHE wordt met het lager GRAE-NPPB geleverd en RHE met GE-KRRB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Type | spanbehuizing |
| Totale breedte lager | 85 mm |
| Lengte | 114 mm |
| Serie | phe..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,91 excl. BTW
/ stuk
€ 89,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden