RHP ST 25 SPANLAGERBLOK

Zelfsmerende meeneemlagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
RHP:ST25
Rubix:03304975
Fabrikant:ST25 R
EAN:00747023034031
RHP ST 25 SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte36 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP ST 25 SPANLAGERBLOK


In deze behuizingen kunnen lagerbussen met flensafdichtingen worden gemonteerd. De referentie van de eenheid heeft het achtervoegsel 'FS', bijvoorbeeld ST45FS. Lagerinzetten met drievoudige afdichting kunnen in deze behuizingen worden gemonteerd. De referentie van de eenheid heeft het voorvoegsel 'T', bijvoorbeeld TST45.
ST25 - RHP gietijzeren opnamelagereenheid - 25 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Binnendiameter25 mm
Breedte36 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager34,1 mm
Lengte98 mm
Seriest
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
76,96 excl. BTW
/ stuk
93,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden