Referenties
INA:PHE35-XL
Rubix:03120796
Fabrikant:0008408230000
EAN:4012802788341


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 40 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Productdetails : INA PHE 35 XL HANG SPANLAGERBLOK
Neem-op woningeenheden PHE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Sterke punten
PHE wordt geleverd met lager GRAE-NPPB en RHE met GE-KRRB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Type | spanbehuizing |
| Totale breedte lager | 90 mm |
| Lengte | 122 mm |
| Serie | phe..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,47 excl. BTW
/ stuk
€ 103,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden