Referenties
SKF:WSTUC 35M-TPSS
Rubix:03078865
EAN:07316577856975


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 42,9 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
Productdetails : SKF WSTUC 35M-TPSS SPANLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Take-up kogellagerunits voor de SKF Food Line bestaan uit een insteeklager gebaseerd op een afgedicht groefkogellager gemonteerd in een composiet lagerhuis. Ze zijn sterk, maar lichtgewicht en chemisch bestand tegen reinigingsmiddelen en verontreinigingen. De unit wordt gewoonlijk gemonteerd in een take-up frame en heeft een aan beide zijden verlengde binnenring. Borging gebeurt door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.
Sterke punten
- Sterk, maar lichtgewicht
- Chemisch resistent
- Ontworpen voor een afwisselende rotatie
- Zeer geschikt om de hoogste voedselveiligheidsnormen te volgen
- Betrouwbaar in natte omgevingen
- Chemisch resistent
- Ontworpen voor een afwisselende rotatie
- Zeer geschikt om de hoogste voedselveiligheidsnormen te volgen
- Betrouwbaar in natte omgevingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 42,9 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Totale breedte lager | 39 mm |
| Lengte | 122 mm |
| Serie | bluerange |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21600 N |
| Buitendiameter | 72 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,90 excl. BTW
/ stuk
€ 293,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen