Referenties
INA:PSFT35-XL
Rubix:03120228
Fabrikant:0009308570000
EAN:4012802805574

Documenten
Productdetails : INA PSFT 35 XL SPANLAGERBLOK
Neem-up woningeenheden PSFT, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | spanningbehuizing |
| Totale breedte lager | 75 mm |
| Lengte | 155 mm |
| Serie | psft..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Buitendiameter | 44,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,21 excl. BTW
/ stuk
€ 106,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen