RHP ST 55 SPANLAGERBLOK

Zelfsmerende meeneemlagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:ST55
Rubix:03304997
Fabrikant:ST55 R
EAN:00747023034352
RHP ST 55 SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Breedte63,5 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP ST 55 SPANLAGERBLOK


In deze behuizingen kunnen lagerbussen met flensafdichtingen worden gemonteerd. De referentie van de eenheid heeft het achtervoegsel 'FS', bijvoorbeeld ST45FS. Lagerinzetten met drievoudige afdichting kunnen in deze behuizingen worden gemonteerd. De referentie van de eenheid heeft het voorvoegsel 'T', bijvoorbeeld TST45.
ST55 - RHP gietijzeren opnamelagereenheid - 55 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4200 g
Binnendiameter55 mm
Breedte63,5 mm
Materiaalgietijzer
Typelagereenheid
Totale breedte lager63,5 mm
Lengte182 mm
Seriest
Binnenbreedte55,6 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43500 N
Buitendiameter55 mm
Gewicht4,2 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
206,08 excl. BTW
/ stuk
249,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen