INA RHE 40 XL HANG SPANLAGERBLOK

Opnemerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RHE40-XL
Rubix:03120830
Fabrikant:0008407690000
EAN:4012802788464
INA RHE 40 XL HANG SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte135 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RHE 40 XL HANG SPANLAGERBLOK


Neem-up woningeenheden RHE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte135 mm
Materiaalgietijzer
Typebehuizing voor spaninrichting
Totale breedte lager135 mm
Lengte135 mm
Serierhe..-xl
Binnenbreedte45 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Buitendiameter135 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
112,64 excl. BTW
/ stuk
136,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden