Referenties
INA:PHE25-XL
Rubix:03127190
Fabrikant:0008408070000
EAN:4012802788389


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 35 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Productdetails : INA PHE 25 XL HANG SPANLAGERBLOK
Neem-op woningeenheden PHE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Type | klembehuizing |
| Totale breedte lager | 70 mm |
| Lengte | 99 mm |
| Serie | phe..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,66 excl. BTW
/ stuk
€ 74,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden