Referenties
INA:RTUEY60-XL
Rubix:03127518
Fabrikant:0009504400000
EAN:4064327886415

Documenten
Productdetails : INA RTUEY 60 XL SPANLAGERBLOK
Neem-up woningeenheden RTUEY, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met grubschroeven in binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | spanbehuizing |
| Lengte | 186 mm |
| Serie | rtuey..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56000 N |
| Buitendiameter | 186 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,68 excl. BTW
/ stuk
€ 233,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
