Referenties
INA:RTUEY65-214-XL
Rubix:03127520
Fabrikant:0009504830000
EAN:4064327886439

Documenten
Productdetails : INA RTUEY 65-214 XL SPANLAGERBLOK
Neem-up woningeenheden RTUEY, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met grubschroeven in binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | behuizing van de spaninrichting |
| Lengte | 214 mm |
| Serie | rtuey..-214-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Buitendiameter | 214 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 344,31 excl. BTW
/ stuk
€ 416,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen