TIMKEN UCT 202 SPANLAGERBLOK

Timken UCT lager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UCT202
Rubix:A0378909
EAN:0087796140349
TIMKEN UCT 202 SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Breedte32 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UCT 202 SPANLAGERBLOK


Timken ontvanger lagerunit borgschroef UCT lockout

Sterke punten

● UCT-naspanningseenheden worden daar ingezet waar asverstelling en bandspaninrichtingen vereist zijn, bijvoorbeeld in transporttoepassingen.
● Deze units bieden compacte, efficiënte lagers voor verstelbare assen en spanrollen van transportbanden.
● Elke unit wordt gemonteerd geleverd en is montageklaar.
● Deze units gebruiken groefkogellagers met brede binnenring en zelfcentrerende, bolvormige buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren.
● De Timken UCT-serie huislagers heeft de Timken-lagerinzet met setschroefvergrendeling (UC).
● Lagers voorgesmeerd en direct inzetbaar.
● Smeernippel voor nabevetting aanwezig.
● De verlijmde afdichtingsconstructie is bijzonder geschikt voor industriële toepassingen in natte of vervuilde omgevingen.
● Sleufafstand en -breedte zijn uitwisselbaar met concurrerende producten.
● Behuizing ontworpen voor eenvoudige lagervervanging.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Breedte32 mm
Materiaalgietijzer
Typetake-up mounted bearing
Totale breedte lager21 mm
Lengte94 mm
Serieuct200
Binnenbreedte31 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Gewicht0,8 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,47 excl. BTW
/ stuk
51,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen