Referenties
INA:THE30-XL
Rubix:03120538
Fabrikant:0946534100000
EAN:4054372495878

Documenten
Productdetails : INA THE 30 XL HANG SPANLAGERBLOK
Neem-up woningeenheden THE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 114 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | behuizing voor spaninrichting |
| Totale breedte lager | 114 mm |
| Lengte | 114 mm |
| Serie | the..-xl |
| Binnenbreedte | 40 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20700 N |
| Buitendiameter | 114 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,78 excl. BTW
/ stuk
€ 115,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen