Referenties
SNR:UKT216H
Rubix:A0484331
Fabrikant:UKT.216H
EAN:3413529512317




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Breedte | 44 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Productdetails : SNR UKT 216 H SPANLAGERBLOK INCL TREKBUS
grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met adapterbus, afdichting met slinger
Klemlagerunit met opname voor draadstang en moer, na te smeren, inzet met conische boring en spanhuls, H23XX.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 235 mm |
| Serie | ukt200 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 72500 N |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Gewicht | 8,64 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 320,25 excl. BTW
/ stuk
€ 387,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen