GEDORE OPSTEEK-AANDRIJFVIERKANT 22 Z - 3/4" - 8794-00
Opsteek-aandrijfvierkant 22 Z
Zie technische informatieReferenties
Gedore:8794-00
Rubix:10031939
Fabrikant:7708840
EAN:4002805879405

Productdetails : GEDORE OPSTEEK-AANDRIJFVIERKANT 22 Z - 3/4" - 8794-00
• dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar
• gesmeed
• chroom-vanadium staal, matverchroomd
• met stiftborging
Opsteek-aandrijfvierkant 22 Z - 3/4" dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar gesmeed chroom-vanadium staal, matverchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 610 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Ingang | 3/4 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Vierkant | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82079099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,46 excl. BTW
/ stuk
€ 119,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen