GEDORE OPSTEEK-RATELKOP 1/4", RECHTS - 754-00
Opsteek-ratelkop rechts - 754-00
Zie technische informatieReferenties
Gedore:754-00
Rubix:10030721
Fabrikant:7680490
EAN:4002805754009

Productdetails : GEDORE OPSTEEK-RATELKOP 1/4", RECHTS - 754-00
Toepassing:
• tbv het in combinatie met een DREMOMETER gecontroleerd aandraaien van bouten Uitvoering:
• fijnvertande, robuuste opsteekratels
• gemaakt van chroom-vanadium staal Leveringsomvang:
• opsteekratel
• per stuk in zakje verpakt
• tbv het in combinatie met een DREMOMETER gecontroleerd aandraaien van bouten Uitvoering:
• fijnvertande, robuuste opsteekratels
• gemaakt van chroom-vanadium staal Leveringsomvang:
• opsteekratel
• per stuk in zakje verpakt
Opsteek-ratelkop 1/4", rechts Toepassing: tbv het in combinatie met een DREMOMETER gecontroleerd aandraaien van bouten Uitvoering: fijnvertande, robuuste opsteekratels gemaakt van chroom-vanadium staal Leveringsomvang: opsteekratel per stuk in zakje verpakt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 54 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,44 excl. BTW
/ stuk
€ 105,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen