Referenties
Bahco:R6950
Rubix:10084109
EAN:7314151089658

Documenten
Productdetails : BAHCO RATEL 1 VOOR KOELTECHNIEK R6950
De Bahco R6950 ratel combineert de functionaliteit van een standaard 1/4" ratel met die van een speciale sleutel voor koeltechniek. Dankzij de in de handgreep geïntegreerde vierkante openingen maakt dit gereedschap het mogelijk om afsluiters snel te bedienen bij werkzaamheden aan koel- en klimaatsystemen.
Kenmerken:
Deze 1/4" ratel is geschikt voor het bedienen van 1/4" doppen dankzij een ratelmechanisme met 32 tanden. De knop op de sleutel maakt het mogelijk om de draairichting met één hand te veranderen. De behuizing heeft een gepolijste afwerking en is vervaardigd uit gelegeerd staal, wat bijdraagt aan de mechanische sterkte van het gereedschap. Naast de 1/4" aandrijving bevat de handgreep drie vrouwelijke binnenvierkanten (8,5 mm; 9,5 mm en 13 mm), waarmee de meeste ventielen en servicekranen in de koeltechniek kunnen worden bediend.
Specificaties:
• Bahco-referentie: R6950
• Aandrijving: 1/4"
• Aantal tanden: 32
• Werkhoek: 11,5°
• Totale lengte: 160 mm
• Kopbreedte: 30,3 mm
• Totale kophoogte: 21 mm
• Maximale breedte handgreep: 25,6 mm
• Afmetingen geïntegreerde vrouwelijke vierkanten: 8,5 mm, 9,5 mm en 13 mm
• Gewicht: 225 g
• Materiaal: gelegeerd staal
Normen:
• ISO 3315: internationale norm die de afmetingen en torsiekoppelwaarden van handratels definieert
• DIN 3122: Duitse norm die de technische conformiteit van aandrijfgereedschappen voor verwisselbare doppen waarborgt
Kenmerken:
Deze 1/4" ratel is geschikt voor het bedienen van 1/4" doppen dankzij een ratelmechanisme met 32 tanden. De knop op de sleutel maakt het mogelijk om de draairichting met één hand te veranderen. De behuizing heeft een gepolijste afwerking en is vervaardigd uit gelegeerd staal, wat bijdraagt aan de mechanische sterkte van het gereedschap. Naast de 1/4" aandrijving bevat de handgreep drie vrouwelijke binnenvierkanten (8,5 mm; 9,5 mm en 13 mm), waarmee de meeste ventielen en servicekranen in de koeltechniek kunnen worden bediend.
Specificaties:
• Bahco-referentie: R6950
• Aandrijving: 1/4"
• Aantal tanden: 32
• Werkhoek: 11,5°
• Totale lengte: 160 mm
• Kopbreedte: 30,3 mm
• Totale kophoogte: 21 mm
• Maximale breedte handgreep: 25,6 mm
• Afmetingen geïntegreerde vrouwelijke vierkanten: 8,5 mm, 9,5 mm en 13 mm
• Gewicht: 225 g
• Materiaal: gelegeerd staal
Normen:
• ISO 3315: internationale norm die de afmetingen en torsiekoppelwaarden van handratels definieert
• DIN 3122: Duitse norm die de technische conformiteit van aandrijfgereedschappen voor verwisselbare doppen waarborgt
Sterke punten
• Hoge veelzijdigheid dankzij drie geïntegreerde vrouwelijke vierkanten in de handgreep voor specifieke serviceventielen
• Compact ontwerp doordat twee functies in één gereedschap zijn gecombineerd
• Snelle richtingswissel dankzij de omschakelhendel op de kop die met de duim kan worden bediend
• Compact ontwerp doordat twee functies in één gereedschap zijn gecombineerd
• Snelle richtingswissel dankzij de omschakelhendel op de kop die met de duim kan worden bediend
Toepassingen
De Bahco R6950 ratelsleutel wordt voornamelijk gebruikt bij installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan koelinstallaties en airconditioningsystemen. Technici en installateurs gebruiken dit gereedschap voor het bedienen van afsluitventielen en servicekranen in werkplaatsen en op locatie. Typische toepassingen zijn onder meer:
• Industriële onderhoudswerkzaamheden: afstelling van koelcircuits
• HVAC- en klimaattechniek: bediening van ventielen en precisiekranen
• Gebouwbeheer: onderhoud van koelinstallaties en warmtepompen
• Industriële onderhoudswerkzaamheden: afstelling van koelcircuits
• HVAC- en klimaattechniek: bediening van ventielen en precisiekranen
• Gebouwbeheer: onderhoud van koelinstallaties en warmtepompen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 160 mm |
| Diameter | 30,3 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 225 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,62 excl. BTW
/ stuk
€ 129,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen