GEDORE OPSTEEK-RATELKOP 1/2", RECHTS - 754-02
Opsteek-ratelkop rechts - 754-02
Zie technische informatieReferenties
Gedore:754-02
Rubix:10030724
Fabrikant:7680650
EAN:4002805754023

Productdetails : GEDORE OPSTEEK-RATELKOP 1/2", RECHTS - 754-02
Toepassing:
• tbv het in combinatie met een DREMOMETER gecontroleerd aandraaien van bouten Uitvoering:
• fijnvertande, robuuste opsteekratels
• gemaakt van chroom-vanadium staal Leveringsomvang:
• opsteekratel
• per stuk in zakje verpakt
• tbv het in combinatie met een DREMOMETER gecontroleerd aandraaien van bouten Uitvoering:
• fijnvertande, robuuste opsteekratels
• gemaakt van chroom-vanadium staal Leveringsomvang:
• opsteekratel
• per stuk in zakje verpakt
Opsteek-ratelkop 1/2", rechts Toepassing: tbv het in combinatie met een DREMOMETER gecontroleerd aandraaien van bouten Uitvoering: fijnvertande, robuuste opsteekratels gemaakt van chroom-vanadium staal Leveringsomvang: opsteekratel per stuk in zakje verpakt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 350 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 350 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,45 excl. BTW
/ stuk
€ 139,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden