Referenties
SMC:DMK6P-04
Rubix:05284407
Fabrikant:00050951
EAN:3618036129014

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604bd chemisch vernikkeld; pom; sus304 roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 |
Documenten
Productdetails : SMC MULTI CONNECTOR DMK6P-04
Multi-connector met Insteekkoppelingen
•Built-in one-touch fittings
•One-touch installation and removal
•Reduced installation time
•Reliable tube retaining force
•6 and 12 connecting tubes
Connecting Tubes: 6 pcs.
Form: P (Plug Side Only)
Tube Size: 04 (4mm)
Accessory: w/o Cover
•One-touch installation and removal
•Reduced installation time
•Reliable tube retaining force
•6 and 12 connecting tubes
Connecting Tubes: 6 pcs.
Form: P (Plug Side Only)
Tube Size: 04 (4mm)
Accessory: w/o Cover
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | c3604bd chemisch vernikkeld; pom; sus304 roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | 6 |
| Profiel | dmk |
| Aansluiting 2 | 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 76090000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,23 excl. BTW
/ stuk
€ 37,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen