FESTO OPSTEEKNIPPEL-SCHROEFKOPPELING CRCN-1/8-PK-3 13969

Opsteekkoppeling CRCN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CRCN-1/8-PK-3
Rubix:06140432
Fabrikant:13969
EAN:4052568021641
FESTO OPSTEEKNIPPEL-SCHROEFKOPPELING CRCN-1/8-PK-3 13969
Technische samenvatting
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing); pa-versterkt; tpe-u(pu) (afdichting)
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO OPSTEEKNIPPEL-SCHROEFKOPPELING CRCN-1/8-PK-3 13969


Opsteeknippel-schroefkoppeling CRCN-1/8-PK-3 corrosiebestendig, met dichting, voor kunststofleiding PAN, PUN, PL, PP, PU. Nominale diameter=2,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7,52 g
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing); pa-versterkt; tpe-u(pu) (afdichting)
Aansluiting 1g 1/8
Aansluiting 24
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73072980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,52 excl. BTW
/ stuk
13,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen