FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-2G18-R18-FMF 8030246

Schroefkoppeling NPFC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-T-2G18-R18-FMF
Rubix:06149656
Fabrikant:8030246
EAN:4052568063481
FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-2G18-R18-FMF 8030246

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/8xr 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-2G18-R18-FMF 8030246


T-schroefkoppeling NPFC-T-2G18-R18-FMF Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht26,02 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/8xr 1/8
Profielt
Aansluiting 26
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
€ 1,80 excl. BTW
/ stuk
€ 2,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen