Referenties
SMC:KRR08-12
Rubix:05283867
EAN:3618036025873

Technische samenvatting
| Materiaal | vlamvertragend pbt (ul-94 standaard v-0); schroefdraadgedeelte c3604bd |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 12 |
Documenten
Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRR08-12
Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
•Effectief wanneer leidingen zich in een beperkte ruimte bevinden
•Ontgrendelkraag maakt eenvoudige verwijdering van de buis mogelijk zonder de buis te beschadigen
•Ideaal voor gebieden waar lasspetters ontstaan
•Vlamvertragend materiaal
•Maximale bedrijfsdruk 1.0MPa
Toepasbare buis-OD: Ø8
Poortmaat toepasbare buis: 12 (Verschillende dia. Ø12)
•Ontgrendelkraag maakt eenvoudige verwijdering van de buis mogelijk zonder de buis te beschadigen
•Ideaal voor gebieden waar lasspetters ontstaan
•Vlamvertragend materiaal
•Maximale bedrijfsdruk 1.0MPa
Toepasbare buis-OD: Ø8
Poortmaat toepasbare buis: 12 (Verschillende dia. Ø12)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Materiaal | vlamvertragend pbt (ul-94 standaard v-0); schroefdraadgedeelte c3604bd |
| Aansluiting 1 | 12 |
| Profiel | serie kr |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | insteekreducer (krr) |
| Diameter buis | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 57,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen