GEDORE OPSTEEKPIJP ALU 350MM VOOR DREMOMETER A-CD - 8577-350
Opsteekpijp ALU tbv DREMOMETER A-CD - 8577
Zie technische informatieReferenties
Gedore:8577-350
Rubix:10019810
Fabrikant:2880164
EAN:4002805934623


Technische samenvatting
| Aansluiting | voor dremometer a-cd (met klembus / spanmuffe) '' |
|---|---|
| Lengte | 350 mm |
Productdetails : GEDORE OPSTEEKPIJP ALU 350MM VOOR DREMOMETER A-CD - 8577-350
Toepassing:
• reserve-opsteekpijpen tbv momentsleutels van de series DREMOMETER TYPE A - DX
• voor het makkelijker bereiken van hoge aanhaalmomenten, door hendelverlenging Uitvoering:
• veilige aansluiting op de DREMOMETER
• ideaal voor verlenging van de hendel
• van hoogwaardig alu met geëloxeerde spanmoer - vederlicht Leveringsomvang:
• opsteekpijp
• levering in plastic hoes
• reserve-opsteekpijpen tbv momentsleutels van de series DREMOMETER TYPE A - DX
• voor het makkelijker bereiken van hoge aanhaalmomenten, door hendelverlenging Uitvoering:
• veilige aansluiting op de DREMOMETER
• ideaal voor verlenging van de hendel
• van hoogwaardig alu met geëloxeerde spanmoer - vederlicht Leveringsomvang:
• opsteekpijp
• levering in plastic hoes
Opsteekpijp ALU 350 mm voor DREMOMETER A-CD Toepassing: reserve-opsteekpijpen tbv momentsleutels van de series DREMOMETER TYPE A - DX voor het makkelijker bereiken van hoge aanhaalmomenten, door hendelverlenging Uitvoering: veilige aansluiting op de DREMOMETER ideaal voor verlenging van de hendel van hoogwaardig alu met geëloxeerde spanmoer - vederlicht Leveringsomvang: opsteekpijp levering in plastic hoes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 710 g |
| Aansluiting | voor dremometer a-cd (met klembus / spanmuffe) '' |
| Lengte | 350 mm |
| Diameter | 35 mm |
| Model | 8577-350 |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 710 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,77 excl. BTW
/ stuk
€ 83,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden