STAHLWILLE 1/4 BITRATEL KORT 4008-2

Ratel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:4008-2
Rubix:1099007433
Fabrikant:18120002
EAN:4018754238927
STAHLWILLE 1/4 BITRATEL KORT 4008-2

Technische samenvatting

Aansluiting1/4' externe zeskant (bit-aandrijving) ''
Lengte95 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE 1/4 BITRATEL KORT 4008-2


Eenvoudige wisseling van richting (links, rechts en vast) d.m.v. een korte draai aan de schakelring. Ï Ergonomisch gevormde 2-componenten greep met vaste grip voor optimale krachtoverbrenging. Ï Magazijn in de greep voor 6 bits; opent zich m.b.v. drukknop (gr.1). Ï Voor schroevendraaierbits met buitenzeskant 1/4" DIN 3126/ISO 1173 model C 6,3. Ï 1/4" doppen kunnen m.b.v. verbindingshulpstuk nr. 3115/1 (buitenzeskant en buitenvierkant 1/4") worden gebruikt. Ï Eenvoudige verwisseling van schroevendraaierbit door binnenzeskant met magneet. Ï Gekartelde sneldraaizone voor het snel voordraaien van de schroeven. Ï Hoogbelastbaar ratelmechanisme met 48 tanden (werkhoek van 7,5°).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x10x95 mm
Logistiek gewicht134 g
Aansluiting1/4' externe zeskant (bit-aandrijving) ''
Lengte95 mm
Diameter10 mm
Model4008-2
Gewicht137 g
€ 22,14 excl. BTW
/ stuk
€ 26,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen