BOSCH OPSTEEKVERZINKBOOR 10X19 2608585742
Opsteekverzinkboor 10x19
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608585742
Rubix:A0753173
EAN:3165140511049



Documenten
Productdetails : BOSCH OPSTEEKVERZINKBOOR 10X19 2608585742
De opsteek verzinkboor voor efficiënt boren, verzinkboren en ontbramen in hout - in één keer. Door dit onderdeel op een boor met centreerpunt te plaatsen, kunnen alle drie deze toepassingen in één keer worden uitgevoerd, voor uitmuntende resultaten. De verzinkboor is geschikt voor hard- en zachthout, gelamineerd en niet-gelamineerd spaanplaat en multiplex.
Boren en verzinkboren - De opsteek verzinkboor voor efficiënt boren, verzinkboren en ontbramen in hout - in één keer. Door dit onderdeel op een boor met centreerpunt te plaatsen, kunnen alle drie deze toepassingen in één keer worden uitgevoerd, voor uitmuntende resultaten. De verzinkboor is geschikt voor hard- en zachthout, gelamineerd en niet-gelamineerd spaanplaat en multiplex. Bedoeld voor boorstandaarden en boor-/schroefmachines. Deze multifunctionele boor, gemaakt van gereedschapsstaal heeft een verzinkhoek van 90 graden, 5 snijkanten en kan ook als dieptestop worden gebruikt. Wordt geleverd met een zeskantsleutel; boor met centreerpunt niet meegeleverd.
Sterke punten
•Arbor-mounted Countersink efficiently drills, countersinks and deburrs in one step in wood
Mounted on a brad point drill bit, all three applications are achievable at once, obtaining proficient results
Made of tool steel, countersink angle of 90 degrees, five cutting edges; can also be used as depth stop
Comes with a hexagon pin key; brad point drill bit not included
Mounted on a brad point drill bit, all three applications are achievable at once, obtaining proficient results
Made of tool steel, countersink angle of 90 degrees, five cutting edges; can also be used as depth stop
Comes with a hexagon pin key; brad point drill bit not included
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Gewicht verpakking | 40 g |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter | 10 mm |
| Diameter handvat | 10 mm |
| 60 mm | |
| 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,52 excl. BTW
/ stuk
€ 16,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen