COROMANT ADAPTER WELDON -COROMILL 327 A327-16B85EC-14
Weldon-naar-CoroMill® 327-adapter
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A327-16B85EC-14
Rubix:A0432413
Fabrikant:5722486



Productdetails : COROMANT ADAPTER WELDON -COROMILL 327 A327-16B85EC-14
Weldon-naar-CoroMill® 327-adapter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal tanden | 7 |
| Materiaal mantel | carbide |
| Diameter | 15,875 mm |
| Diameter handvat | 14,3 mm |
| Totale lengte | 153,495 mm |
| Schacht | weldon (coromill® 327) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 507,36 excl. BTW
/ stuk
€ 613,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen