GATES TANDRIEM HTD 20M 6600 340 POWERGRIP

Powergrip HTD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:HTD 6600 20M 340
Rubix:02312092
Fabrikant:92930774
EAN:5412571277203
GATES TANDRIEM HTD 20M 6600 340 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel20m
Werklengte6600 mm
Breedte riem340 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM HTD 20M 6600 340 POWERGRIP


Rubber synchrone riem met HTD tandprofiel. De trekkoorden bieden de vereiste sterkte, maar zijn tegelijkertijd uiterst flexibel en rekbestendig. Speciale ronde vertanding verbetert de spanningsverdeling en laat een zwaardere belasting toe. Zuinig in het gebruik. Smeren en naspannen ten gevolge van rek en slijtage zijn overbodig.

Sterke punten

• Lange en probleemloze levensduur.
• Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel20m
Werklengte6600 mm
Breedte riem340 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling20 mm
Aantal tanden330
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16.762,03 excl. BTW
/ stuk
20.282,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 72 dagen