GATES TANDRIEM GTX 8MX 2600 50 POWERGRIP

Powergrip GTX

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GTX 2600 8MX 50
Rubix:02302884
Fabrikant:932750515
EAN:5414465182518
GATES TANDRIEM GTX 8MX 2600 50 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel8mx
Werklengte2600 mm
Breedte riem50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GTX 8MX 2600 50 POWERGRIP


Zeer sterke, rekbestendige trekkoorden die zeer goed bestand zijn tegen een extreme schokbelasting. Betrouwbare werking en onderhoudsvrij, verlengt de levensduur van uw systeem. Aanzienlijke verlaging van uw dagelijkse operationele kosten door de grootte van het aandrijfpakket te reduceren, de downtime te elimineren en de productiviteit te maximaliseren. Compact, lichtgewicht, zuinig.

Sterke punten

• Antistatisch (ISO 9563).
• Voldoet aan alle REACH- en RoHS-normen

Toepassingen

• Zeer geschikt voor schijven met een HTD®-profiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mx
Werklengte2600 mm
Breedte riem50 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden325
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
569,47 excl. BTW
/ stuk
689,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen