Referenties
Optibelt:100 T5 / 1600 AFX
Rubix:02067345
Fabrikant:1569137
EAN:4014486021905




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T5 1600 100 ALPHA FLEX
De ALPHA FLEX-distributieriem wordt zonder onderbreking van het spanningslid vervaardigd; dit betekent dat een eindeloos spiraalgewonden stalen spankoord wordt gebruikt. Deze optimale combinatie van extreem sterk spankoord en polyurethaan maakt deze tandriemen geschikt voor universele toepassing in gebieden waar hoogwaardige prestaties synchroon moeten worden overgebracht in systemen met grote afstanden tot het midden.
Distributieriemen, eindeloos vervaardigd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Profiel | t5 |
| Werklengte | 1600 mm |
| Breedte riem | 100 mm |
| Tanddeling | 5 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Aantal tanden | 320 |
| Materiaal spanningselementen | thermoplastisch polyurethaan |
| Hoogte | 2,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 647,54 excl. BTW
/ stuk
€ 783,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
