Referenties
Optibelt:5M 25 -ST
Rubix:02069197
Fabrikant:1616702
EAN:4014486045086



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM LL 5M 25 PU/STEEL
Optibelt ALPHA lineaire tandriemen worden voornamelijk gebruikt in lineaire aandrijfsystemen. Het aramide of stalen spankoord heeft een extreem lage elasticiteit. Het flexibele aanbod van secties en lengtes zorgt voor een groot aantal aandrijfoplossingen. Het thermoplastische polyurethaan oppervlak is ideaal voor het aanbrengen van verschillende coatings en er kunnen nokken en nokken aangelast worden.
Tandriemen met open uiteinden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 96 g |
| Profiel | 5m |
| Werklengte | 1000 mm |
| Breedte riem | 25 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aantal tanden | 200 |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,07 excl. BTW
/ meter
€ 30,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden