Referenties
Optibelt:8M 15 -ST
Rubix:02067177
Fabrikant:1550231
EAN:4014486516791



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM LL 8M 15 PU/STEEL
ALPHA LINEAR optibelt zijn eindloos geëxtrudeerde tandriemen met randparallelle koorden. Ze worden voornamelijk gebruikt in lineaire technologie.
Open Ended Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 95 g |
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 1000 mm |
| Breedte riem | 15 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 125 |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,40 excl. BTW
/ meter
€ 22,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
