Referenties
Optibelt:1200 8M 20 HILO
Rubix:A0952848
Fabrikant:1082124
EAN:4044978559562

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 1200 20 HILO
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 1200 mm |
| Breedte riem | 20 mm |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 150 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
