Referenties
Optibelt:12 AT10 / 530 AP
Rubix:A0653849
Fabrikant:1716329
EAN:4014486388633



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM AT10 530 12 ALPHA POWER
De krachtige Optibelt ALPHA POWER-distributieriemen zijn het resultaat van consistente verdere ontwikkelingen. De veelzijdige ervaringen met de ALPHA standaarddistributieriemen zijn geïmplementeerd in deze riemgeneratie. Dankzij nieuwe, meer resistente en duurzamere polyurethaansamenstellingen beschikt deze generatie over tot 30% extra vermogen in vergelijking met de vorige standaardriemen. De Optibelt ALPHA POWER maakt meer compacte aandrijfoplossingen mogelijk die kosten besparen bij de aanschaf van nieuwe riemen en katrollen. Het geoptimaliseerde samenspel van de polyurethaan- en stalen koordcomponenten garandeert dat de Optibelt Alfa POWER een zeer voordelige oplossing is voor een breed scala aan toepassingen.
Hoogpresterende getande vlakriem Optibelt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | at10 |
| Werklengte | 530 mm |
| Breedte riem | 12 mm |
| Tanddeling | 10 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Aantal tanden | 53 |
| Materiaal spanningselementen | staal |
| Hoogte | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,02 excl. BTW
/ stuk
€ 33,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen