OPTIBELT TANDRIEM T5 1140 8 ALPHA POWER

optibelt ALPHA POWER T5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:8 T5 / 1140 AP
Rubix:A0655111
Fabrikant:1989698
EAN:4014486372724
OPTIBELT TANDRIEM T5 1140 8 ALPHA POWER

Technische samenvatting

Profielt5
Werklengte1140 mm
Breedte riem8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T5 1140 8 ALPHA POWER


De krachtige Optibelt ALPHA POWER-distributieriemen zijn het resultaat van consistente verdere ontwikkelingen. De veelzijdige ervaringen met de ALPHA standaarddistributieriemen zijn geïmplementeerd in deze riemgeneratie. Dankzij nieuwe, meer resistente en duurzamere polyurethaansamenstellingen beschikt deze generatie over tot 30% extra vermogen in vergelijking met de vorige standaardriemen. De Optibelt ALPHA POWER maakt meer compacte aandrijfoplossingen mogelijk die kosten besparen bij de aanschaf van nieuwe riemen en katrollen. Het geoptimaliseerde samenspel van de polyurethaan- en stalen koordcomponenten garandeert dat de Optibelt Alfa POWER een zeer voordelige oplossing is voor een breed scala aan toepassingen.
Hoogpresterende getande vlakriemen Optibelt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt5
Werklengte1140 mm
Breedte riem8 mm
Tanddeling5 mm
Materiaalpolyurethaan
Aantal tanden228
Materiaal spanningselementenstaal
Hoogte2,2 mm
Aangepaste tariefcode39269097
27,32 excl. BTW
/ stuk
33,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen