Referenties
Optibelt:25 AT5 / 660
Rubix:02067094
Fabrikant:1543486
EAN:4014486062144




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM AT5 660 25
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriem van polyurethaan, metrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | at5 |
| Werklengte | 660 mm |
| Breedte riem | 25 mm |
| Tanddeling | 5 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 132 |
| Hoogte | 2,7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,73 excl. BTW
/ stuk
€ 62,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen