Referenties
Optibelt:8 AT3 / 450
Rubix:A0639953
Fabrikant:1027320
EAN:4044978165176

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM AT3 450 8
Dit aandrijfelement is synchroon gebruikt Vermogens-, koppel- en krachtoverbrenging is steeds belangrijker geworden. Het huidige belang van tandriemen is onder andere te danken aan steeds verder ontwikkelde tandprofielen en riemconstructies.
Sterke punten
-Grote keuze aan spankoordmaterialen
Onderhoudsvrij
Onderhoudsvrij
Toepassingen
Parallelle of synchrone transportbanden; Hellende transportbanden; Accumulerende transportbanden; Vacuümtransportbanden; Afname-eenheid; Separator of werkstukpositioneerder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | at3 |
| Werklengte | 450 mm |
| Breedte riem | 8 mm |
| Tanddeling | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,56 excl. BTW
/ stuk
€ 27,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
