OPTIBELT TANDRIEM 14M 1092 115

optibelt OMEGA 14M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1092 14M 115
Rubix:02063703
Fabrikant:1942598
EAN:4014486097887
OPTIBELT TANDRIEM 14M 1092 115
Technische samenvatting
Profiel14m
Werklengte1092 mm
Breedte riem115 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14M 1092 115


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14m
Werklengte1092 mm
Breedte riem115 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden78
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
371,69 excl. BTW
/ stuk
449,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen