Referenties
Optibelt:1800 8M 25
Rubix:A0662276
Fabrikant:1039616
EAN:4014486837711




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 1800 25
Tandriemen
Tandriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 1800 mm |
| Breedte riem | 25 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103600 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,98 excl. BTW
/ stuk
€ 62,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
