Referenties
Optibelt:2310 14M 55
Rubix:02063640
Fabrikant:1500277
EAN:4014486099966




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14M 2310 55
Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1265 g |
| Profiel | 14m |
| Werklengte | 2310 mm |
| Breedte riem | 55 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 165 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 270,27 excl. BTW
/ stuk
€ 327,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden