OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 565 9

optibelt OMEGA HP 5MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:565 5MHP 9
Rubix:A0640522
Fabrikant:1852850
EAN:4014486185126
OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 565 9
Technische samenvatting
Profiel5mhp
Werklengte565 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 565 9


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mhp
Werklengte565 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden113
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,62 excl. BTW
/ stuk
14,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen