Referenties
Optibelt:1400 14MHP 40
Rubix:A0238310
Fabrikant:1587079
EAN:4014486191455




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 1400 40
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 322 g |
| Profiel | 14mhp |
| Werklengte | 1400 mm |
| Breedte riem | 40 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 100 |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,68 excl. BTW
/ stuk
€ 227,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen