Referenties
Optibelt:1140 H SL 540
Rubix:02902350
Fabrikant:1631674
EAN:4014486364224
![OPTIBELT TANDRIEM H 1140 [540MM] SLEEVE](https://media-pim.rubix.com/medias/product_image_2d_for_external_use/01/99/1600001549901/ZR_INDUSTRIE-300Wx300H.jpg?v=250705205607+0200)
Documenten
Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM H 1140 [540MM] SLEEVE
De belangrijkste kenmerken van optibelt ZR-tandriemen zijn de hoogwaardige chloropreencompounds, de uiterst flexibele spanelementen van glasvezel en het slijtvaste beschermende weefsel. ZR-tandriemen zijn standaard voorwaardelijk bestand tegen olie, hitte en kou.
Sterke punten
•Breed prestatiebereik
Extreem kleine poeliediameters
Lage lagerbelasting
Glasvezelkoord
Hoge mate van flexibiliteit
Onderhoudsvrij
Synchrone koppeloverbrenging
Extreem kleine poeliediameters
Lage lagerbelasting
Glasvezelkoord
Hoge mate van flexibiliteit
Onderhoudsvrij
Synchrone koppeloverbrenging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 540 |
|---|---|
| Profiel | h |
| Werklengte | 2895,6 mm |
| Breedte riem | 540 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 12,7 mm |
| Aantal tanden | 228 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,69 excl. BTW
/ millimeter
€ 2,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
