OPTIBELT TANDRIEM 3M 1500 15

optibelt OMEGA 3M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1500 3M 15
Rubix:02062788
Fabrikant:1842079
EAN:4014486043709
OPTIBELT TANDRIEM 3M 1500 15
Technische samenvatting
Profiel3m
Werklengte1500 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3M 1500 15


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel3m
Werklengte1500 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden500
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,33 excl. BTW
/ stuk
22,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen