Referenties
Optibelt:462 3M 470
Rubix:02902044
Fabrikant:1639939
EAN:4014486041583
![OPTIBELT TANDRIEM 3M 462 [470MM] SLEEVE](https://media-pim.rubix.com/medias/products/53/55/8819101335553/image1-300Wx300H.jpeg.jpeg?v=230603185031+0200)
Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3M 462 [470MM] SLEEVE
Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 470 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Profiel | 3m |
| Werklengte | 462 mm |
| Breedte riem | 470 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 3 mm |
| Aantal tanden | 154 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,58 excl. BTW
/ millimeter
€ 0,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
