OPTIBELT TANDRIEM 5M 275 25

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:275 5M 25
Rubix:A0640146
Fabrikant:1948064
EAN:4014486510256
OPTIBELT TANDRIEM 5M 275 25
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte275 mm
Breedte riem25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 275 25


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5m
Werklengte275 mm
Breedte riem25 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden55
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,49 excl. BTW
/ stuk
16,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen